Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 48Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 115 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110530766
Réf. Sonepar
00002053076
Réf. Fournisseur
LC2D115E7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
115 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
48...48 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
55 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
55.9 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
montage possible sur barres profilées
Non
TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 48Vca - H158mmxL266mmxP148mm - IP20 - application : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - catégorie d'emploi : AC-1, AC-3, AC-3e - 3 pôles - 3NO