• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC2D32G7V - INV 32A 1F 1O 120V 50 60

  • INV 32A 1F 1O 120V 50 60
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC2D32G7V
    • Référence Sonepar : 00002041284
    • EAN : 3389110412840
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 32A - bobine 120Vca

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver