Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - 4F - AC-1 440V - 125A - 230Vca 50-60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur commutateur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 80 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110267129
Réf. Sonepar
00002026712
Réf. Fournisseur
LC2D80004P7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur commutateur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
80 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
montage possible sur barres profilées
Non
TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 4P - 4F - bobine 230VCA 50/60Hz - sans antiparasite - 0,8 à 1,1 Uc - 125A<= 440VCA AC-1 - fusible 160A gG | 200A gG - bornes connecteur
Les Atouts de l'article:
Contacteur inverseur TeSys Deca, 4 pôles (4NO), pour applications à charge non inductive jusqu'à 125 A/690 V CA-1. Il fournit des bobines 230 V CA, 50/60 Hz, sans contacts auxiliaires intégrés, une connexion d'alimentation par bornier à vis, un contrôle par bornier à vis étriers. Compact (largeur 207 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Avec raccordements pré-câblés pour inverseur de puissance, verrouillage mécanique (sans verrouillage électrique).