• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC2D80FE5 - INV 80A 115V 50HZ

  • INV 80A 115V 50HZ
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC2D80FE5
    • Référence Sonepar : 00002096069
    • EAN : 3389110960693
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 115VCA 50Hz - sans antiparasite - 0,85…1,1 Uc - 125A<= 440VCA AC-1 | 80A<= 440VCA AC-3 - fusible 160A gG | 200A gG - bornes connecteur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver