Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 80A - bobine 230Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 80 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110457858
Réf. Sonepar
00002045785
Réf. Fournisseur
LC2D80P7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
80 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
37 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
44.8 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
montage possible sur barres profilées
Non
TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50-60Hz - sans antiparasite - 0,8 à 1,1 Uc - 125A<= 440VCA AC-1 | 80A<= 440VCA AC-3 - fusible 160A gG | 200A gG - bornes connecteur