• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC2DT20U7 - INV 20A 4P AC1 230 240V

  • INV 20A 4P AC1 230 240V
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC2DT20U7
    • Référence Sonepar : 00002051557
    • EAN : 3389110515572
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 20A - bobine 240Vca

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver