Schneider Electric - TeSys LC2F - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V 185A - sans bobine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 185 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110227406
Réf. Sonepar
00002022740
Réf. Fournisseur
LC2F185
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
185 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
90 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal
autre
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
montage possible sur barres profilées
Non
TeSys LC2F - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V 185A - sans bobine