Schneider Electric - TeSys LC2F - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V 225A - sans bobine

Schneider Electric - TeSys LC2F - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V 225A - sans bobine

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 225 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110460308

Réf. Sonepar

00002046030

Réf. Fournisseur

LC2F225

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

225 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

110 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal

autre

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

montage possible sur barres profilées

Non

TeSys LC2F - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V 225A - sans bobine