Schneider Electric - TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110428520
Réf. Sonepar
00002042852
Réf. Fournisseur
LC2K0601B7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
2.2 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
2.24 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
montage possible sur barres profilées
Non
TeSys - contacteur-inverseur K - verrou méca - 3P - 3F - contact aux. 1O - bobine 24VCA 50-60Hz - 0,8 1,15 Uc - 6A <= 440VCA AC-3 - 1.3 Mcycles - fusible 25A aM | 25A gG - bornes vis-étrier