• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC2K09105P7 - INV 3P F CI 230V 50 60HZ

  • INV 3P F CI 230V 50/60HZ
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC2K09105P7
    • Référence Sonepar : 00002049271
    • EAN : 3389110492712
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver