Schneider Electric - TeSys LC3D - demarreur etoile triangle sur platine - bobine 230Vca

Schneider Electric - TeSys LC3D - demarreur etoile triangle sur platine - bobine 230Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur étoile-triangle

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 18 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110546125

Réf. Sonepar

00002054612

Réf. Fournisseur

LC3D18AP7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

contacteur étoile-triangle

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

18 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

32 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

18.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA

7.46 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

montage possible sur barres profilées

Non

TeSys LC3D - démarreur étoile triangle sur platine - bobine 230Vca

Les Atouts de l'article:

Démarreur étoile-triangle préassemblé TeSys D, pour les applications de contrôle moteur jusqu’à 18.5kW à 400V en connexion triangle. Démarreur sur platine, version ouverte, composé de 3 contacteurs LC1D avec bobines 230 V CA 50/60 Hz, contact auxiliaire intégré 1NF sur étoile, un bloc de contacts temporisés 1-30 s. Ensemble compact (largeur 144 mm), fixation par vis. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour les cadences de fonctionnement jusqu'à 30 démarrages/heure, temps de démarrage maximum de 30 s. Équipé de raccordements électriques étoile-triangle précâblés et d'un verrouillage mécanique, l'utilisation d'un relais de surcharge thermique (à commander séparément) est fortement recommandée.