Schneider Electric - TeSys LC3D - demarreur etoile triangle sur platine - bobine 230Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 80 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110453614
Réf. Sonepar
00002045361
Réf. Fournisseur
LC3D80P7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
80 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
75 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
montage possible sur barres profilées
Non
TeSys LC3D - démarreur étoile triangle sur platine - bobine 230Vca - LC3D - H143mmxL311mmxP183mm - IP20 - application : commande moteur (AC-3) - catégorie d'emploi : AC-3 - 3 pôles - 3NO