Schneider Electric - Integral 63 - contacteur-disjoncteur - 63A - 110Vca 60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 110...110 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

  • type de tension d'actionnement - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110176704

Réf. Sonepar

00002017670

Réf. Fournisseur

LD4LD030K

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de starter moteur

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

110...110 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

30 kW

avec déclencheur de court-circuit

Oui

type de tension d'actionnement

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée

15 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée

33 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée

37 kW

courant de fonctionnement nominal Ie

63 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V

63 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V

50000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V

50000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction

60 °C

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Non

avec transfo

Non

nombre de postes de commande

1

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

classe de coordination selon IEC 60947-4-3

classe 2

nombre de voyants lumineux

2

réinitialisation externe possible

Oui

avec fusible

Non

indice de protection (IP)

IP20

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

largeur

90 mm

hauteur

243 mm

profondeur

192 mm

Integral 63 - contacteur-disjoncteur - 63A - 110Vca 60Hz