Schneider Electric - COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 40A BOBINE 230V AVEC BOUTONS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 230...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW
avec déclencheur de court-circuit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480452611
Réf. Sonepar
01887045261
Réf. Fournisseur
LE1D40AP7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de starter moteur
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
18.5 kW
avec déclencheur de court-circuit
Non
type de tension d'actionnement
AC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée
11 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée
22 kW
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée
22 kW
courant de fonctionnement nominal Ie
40 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
40 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction
40 °C
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Non
avec transfo
Non
nombre de postes de commande
2
adapté à un arrêt d'urgence
Non
nombre de voyants lumineux
0
réinitialisation externe possible
Non
avec fusible
Non
indice de protection (IP)
IP65
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
largeur
200 mm
hauteur
312 mm
profondeur
158.5 mm
TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I | ARRET-RAZ rouge O - 40A AC-3 - moteur 22kW 415VCA - coffret en tôle d'acier - commande 230VCA