Schneider Electric - TeSys LE1GV - coffret sans demarreur avec kit d'etancheite monte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 101 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110948035
Réf. Sonepar
00002094803
Réf. Fournisseur
LE1GVMEK
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
montage en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté à un arrêt d'urgence
Non
indice de protection (IP)
IP55
largeur
101 mm
hauteur
201 mm
profondeur
94 mm
avec couvercle transparent
Non
TeSys LE1GV - coffret sans démarreur avec kit d'étanchéité monté - H201mmxL101mmxP94mm - IP55 - avec contacteur commandé séparément, disjoncteur commandé séparément, kit d'étanchéité