Schneider Electric - TeSys LE2D - demarreur inverseur en coffret - 9A - bobine 400Vca

Schneider Electric - TeSys LE2D - demarreur inverseur en coffret - 9A - bobine 400Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 400...400 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • avec déclencheur de court-circuit - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110632477

Réf. Sonepar

00002063247

Réf. Fournisseur

LE2D09V7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de starter moteur

démarreur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

400...400 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

400...400 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

avec déclencheur de court-circuit

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée

2.2 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée

4 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée

5.5 kW

courant de fonctionnement nominal Ie

9 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V

9 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge

0...0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction

40 °C

protection contre les surcharges compensée en température

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Non

avec transfo

Non

nombre de postes de commande

2

adapté à un arrêt d'urgence

Non

nombre de voyants lumineux

0

réinitialisation externe possible

Oui

avec fusible

Non

indice de protection (IP)

IP65

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

largeur

101 mm

hauteur

201 mm

profondeur

160 mm

TeSys LE2D - démarreur inverseur en coffret - 9A - bobine 400Vca - H201mmxL101mmxP160mm - IP65 - démarreur DOL intégré - application : standard - catégorie d'emploi : AC-3