« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - LE2D35N7 - DEM COF 2S 35A 415V 50 60
DEM COF 2S 35A 415V 50 60
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : LE2D35N7
Référence Sonepar : 00002065456
EAN : 3389110654561
Description
démarreur inverseur TeSys LE2D 35 A bobine 415 V CA