Schneider Electric - TeSys LE3D - demarreur etoile triangle en coffret - 7,5kW - bobine 400Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110625769
Réf. Sonepar
00002062576
Réf. Fournisseur
LE3D09V7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
400...400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
montage possible sur barres profilées
Non
TeSys LE3D - démarreur étoile triangle en coffret - 7,5kW - bobine 400Vca - H348mmxL186mmxP175,5mm - IP65 - démarreur star-delta protégé - application : standard - catégorie d'emploi : AC-3