Schneider Electric - TeSys LE3D - demarreur etoile triangle en coffret - 11kW - bobine 415Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 415...415 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110627398
Réf. Sonepar
00002062739
Réf. Fournisseur
LE3D12N7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
415...415 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
12 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
415...415 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
11 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
montage possible sur barres profilées
Non
TeSys LE3D - démarreur étoile triangle en coffret - 11kW - bobine 415Vca