Schneider Electric - TeSys LE3D - demarreur etoile triangle en coffret - 11kW - bobine 230Vca

Schneider Electric - TeSys LE3D - demarreur etoile triangle en coffret - 11kW - bobine 230Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur étoile-triangle

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110626858

Réf. Sonepar

00002062685

Réf. Fournisseur

LE3D12P7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

contacteur étoile-triangle

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

12 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...230 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

11 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

indice de protection (IP)

IP65

Degré de protection (NEMA)

autre

montage possible sur barres profilées

Non

TeSys LE3D - démarreur étoile triangle en coffret - 11kW - bobine 230Vca