Schneider Electric - SurgeArrest APC Line-R - Onduleur - Regulateur de tension - 230V - 600VA-600W

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 120 V

  • tension secondaire - 120 V

  • puissance nominale - 600 VA

  • courant assigné secondaire - 0 A

  • séparation galvanique entre l'entrée et la sortie - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

731304197898

Réf. Sonepar

03345419789

Réf. Fournisseur

LE600I

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension primaire

120 V

tension secondaire

120 V

puissance nominale

600 VA

courant assigné secondaire

0 A

séparation galvanique entre l'entrée et la sortie

Non

largeur

27.3 mm

hauteur

17.5 mm

profondeur

20.7 mm

température ambiante en fonctionnement

-25...65 °C

adapté à un montage sur platine

Non

indice de protection (IP)

autre

Degré de protection (NEMA)

autre

SurgeArrest APC Line-R - Onduleur UPS - Régulateur de tension automatique - Absorption des surtensions réseau de 300 joules - Puissance nominale de sortie constante de 600VA-600W - Tension d'entrée et de sortie principales de 230V