Schneider Electric - TeSys LG1K - demarreur en coffret - 0,16..0,25A - bobine 380Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 380...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 380...400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.06 kW
classe de déclenchement - CLASS 10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110655384
Réf. Sonepar
00002065538
Réf. Fournisseur
LG1K065Q702
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de starter moteur
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
380...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
380...400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0.06 kW
classe de déclenchement
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée
0.06 kW
courant de fonctionnement nominal Ie
0.25 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
0.25 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0.16...0.25 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V
50000 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction
40 °C
protection contre les surcharges compensée en température
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Non
avec transfo
Non
nombre de postes de commande
5
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
classe de coordination selon IEC 60947-4-3
classe 1
nombre de voyants lumineux
0
réinitialisation externe possible
Non
avec fusible
Non
indice de protection (IP)
IP55
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
largeur
175 mm
hauteur
165 mm
profondeur
165 mm
TeSys LG1K - démarreur en coffret - 0,16..0,25A - bobine 380Vca