Schneider Electric - TeSys LG7K - demarreur en coffret - 0,63..1A - bobine 220Vca

Schneider Electric - TeSys LG7K - demarreur en coffret - 0,63..1A - bobine 220Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 220...230 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.25 kW

  • classe de déclenchement - CLASS 10

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110657548

Réf. Sonepar

00002065754

Réf. Fournisseur

LG7K06M705

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de starter moteur

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

220...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

220...230 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0.25 kW

classe de déclenchement

CLASS 10

avec déclencheur de court-circuit

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée

0.12 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée

0.25 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée

0 kW

courant de fonctionnement nominal Ie

1 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V

1 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge

0.63...1 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V

50000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction

40 °C

protection contre les surcharges compensée en température

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Non

avec transfo

Non

nombre de postes de commande

4

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

classe de coordination selon IEC 60947-4-3

classe 1

nombre de voyants lumineux

0

réinitialisation externe possible

Non

avec fusible

Non

indice de protection (IP)

IP55

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

largeur

175 mm

hauteur

165 mm

profondeur

177 mm

TeSys LG7K - démarreur en coffret - 0,63..1A - bobine 220Vca