Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110242294
Réf. Sonepar
00002024229
Réf. Fournisseur
LP1K09013BD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
6 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
2.2 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
type de raccordement du circuit principal
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
TeSys - contacteur K pour courant continu - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1O - bobine 24VCC - montage platine ou rail - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - | 9A <= 440VCA AC-3 - bornes à ressort