• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LP1K0901BD3 - CONT 3P O VIS 24V DC

  • CONT 3P O VIS 24V DC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LP1K0901BD3
    • Référence Sonepar : 00002042850
    • EAN : 3389110428506
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

TeSys - contacteur K pour courant continu - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1O - bobine 24VCC - avec antiparasite - montage platine ou rail - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - | 9A <= 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver