Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 60Vcc

Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 60Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 60...60 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110496864

Réf. Sonepar

00002049686

Réf. Fournisseur

LP1K0901ND

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

60...60 V

type de tension d'actionnement

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

6 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

2.2 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys - contacteur K pour courant continu - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1O - bobine 60VCC - montage platine ou rail - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - | 9A <= 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier