fin de vie
Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 110Vcc

Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 110Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110247909

Réf. Sonepar

00002024790

Réf. Fournisseur

LP1K1210FD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

110...110 V

type de tension d'actionnement

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

5.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

12 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

6 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

2.2 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys - contacteur K pour courant continu - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 110VCC - montage platine ou rail - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 12A <= 440VCA AC-3 | 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier