Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 63..80 A - classe 20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 63...80 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 20
fonction reset automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110229134
Réf. Sonepar
00002022913
Réf. Fournisseur
LR2D3563
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable
63...80 A
mode de pose
montage direct
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
CLASS 20
fonction reset automatique
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
TeSys - relais protection thermique LR2D - 63 à 80A - 690VCA - classe 10 A - classe 20 - pour contacteurs LC1D80 | LC1D95 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Le LR2D3363 est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 63–80 A, une durée de déclenchement de classe 20 et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs 37 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)