Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 1,2..1,8A - classe 10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 1.2...1.8 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110230437
Réf. Sonepar
00002023043
Réf. Fournisseur
LR2K0307
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable
1.2...1.8 A
mode de pose
montage direct
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
CLASSE 10 A
fonction reset automatique
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 1,2..1,8A - classe 10A - H58mmxL45mmxP65mm - IP2x - utilisation : protection moteur - zone de réglage de protection thermique : 1,2 1,8 A - accessoires associés : LC1K, LP1K, LP4K, LC7K