Schneider Electric - TeSys LR - Rel.non diff 1 a 1,6a cosses fermees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 1...1.6 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110378139
Réf. Sonepar
00002037813
Réf. Fournisseur
LR3D066
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable
1...1.6 A
mode de pose
montage direct
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
CLASSE 10 A
fonction reset automatique
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
TeSys - relais protection thermique LR3D - 1 à 1.6A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D09 | LC1D12 | LC1D18 | LC1D25 | LC1D32 | LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes cosse fermée