Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection electronique moteur - 1,2..7A - 100..120Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 1.2...7 A
mode de pose - montage direct
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
classe de déclenchement - ajustable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8809755436315
Réf. Sonepar
00002057583
Réf. Fournisseur
LR97D07F7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable
1.2...7 A
mode de pose
montage direct
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
classe de déclenchement
ajustable
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
100...120 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
100...120 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
fonction reset automatique
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
TeSys LR - relais de protection électronique moteur - 1,2..7A - 100..120Vca