fin de vie
Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 90..150A - classe 10

Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 90..150A - classe 10

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 90...150 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110566000

Réf. Sonepar

00002056600

Réf. Fournisseur

LR9F5369

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plage de courant ajustable

90...150 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue

690 V

mode de pose

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

classe de déclenchement

CLASS 10

entrée pour fonction de remise à zéro

Non

fonction reset automatique

Non

bouton-poussoir de remise à zéro

Oui

TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 90..150A - classe 10