Schneider Electric - TeSys LR - Relais th 80a alarme classe 10 20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 48...80 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118057524
Réf. Sonepar
00002805752
Réf. Fournisseur
LR9F63
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable
48...80 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
mode de pose
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
classe de déclenchement
CLASS 10
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
fonction reset automatique
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
TeSys LR - Relais th 80a alarme classe 10 20