Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 0,4..0,63A - classe 10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 0.4...0.63 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110346749
Réf. Sonepar
00002034674
Réf. Fournisseur
LRD04
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable
0.4...0.63 A
mode de pose
montage direct
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
CLASSE 10 A
fonction reset automatique
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
TeSys - relais protection thermique LRD - 0.4 à 0.63A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D09 | LC1D12 | LC1D18 | LC1D25 | LC1D32 | LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Le LRD04 est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 0,40–0,63 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs de 0,09–0,12 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)