Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 0,63..1A - classe 10A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 0.63...1 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110346756

Réf. Sonepar

00002034675

Réf. Fournisseur

LRD05

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plage de courant ajustable

0.63...1 A

mode de pose

montage direct

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de déclenchement

CLASSE 10 A

fonction reset automatique

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

entrée pour fonction de remise à zéro

Non

bouton-poussoir de remise à zéro

Oui

TeSys - relais protection thermique LRD - 0.63 à 1A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D09 | LC1D12 | LC1D18 | LC1D25 | LC1D32 | LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Le LRD05 est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 0,63–1 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs de 0,18 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)