Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 23..28A - classe 20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 23...28 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 20
fonction reset automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110146769
Réf. Sonepar
00002014676
Réf. Fournisseur
LRD1530
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable
23...28 A
mode de pose
montage direct
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
CLASS 20
fonction reset automatique
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
TeSys - relais protection thermique LRD - 23 à 28A - 690VCA - classe 10 A - classe 20 - pour contacteurs LC1D25 | LC1D32 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier