Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 48..65A - classe 10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 48...65 A
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119215510
Réf. Sonepar
00002921551
Réf. Fournisseur
LRD365
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable
48...65 A
mode de pose
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
CLASSE 10 A
fonction reset automatique
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
TeSys - relais protection thermique LRD - 48 à 65A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D50A | LC1D65A - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur connecteurs à vis BTR EverLink