Schneider Electric - TeSys LR - relais thermique - 62-80A classe10A - differentiel - Everlink
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 62...80 A
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481311986
Réf. Sonepar
01887131198
Réf. Fournisseur
LRD380
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable
62...80 A
mode de pose
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
CLASSE 10 A
fonction reset automatique
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
TeSys - relais protection thermique LRD - 62 à 80A - 690 V - pour contacteurs LC1D80A - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur connecteurs à vis BTR EverLink