Schneider Electric - SpaceLYnk - controleur logique multi-protocole
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface Ethernet
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480715723
Réf. Sonepar
01887071572
Réf. Fournisseur
LSS100200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
modèle
interface Ethernet
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
3
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
24...24 V
type de tension
DC
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Oui
serveur Web
Oui
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP20
KNX - SpaceLYnk - contrôleur logique multi-protocole - H90mmxL52mmxP58mm - protocole de communication : BACnet, KNX, IP (Internet Protocol), Modbus - tension d'alimentation : 24 V CC - IP20
Les Atouts de l'article:
SpaceLYnk de Schneider Electric est le moyen le plus simple de créer une solution complète d'automatisation des bâtiments pour le secteur tertiaire Solution complète d'automatisation du bâtiment pour petits et moyens bâtiments avec une architecture complète comprenant KNX, DALI Control), le comptage (offre Modbus, Smartlink RTU et IP) et la gestion des chaudières (SSL) Solution complète d'automatisation de bâtiment pour grands bâtiments avec une architecture complète gérée par BMS de Schneider Electric et KNX, DALI Control and Metering (offre Modbus, Smartlink RTU et IP) SpaceLYnk peut être utilisé de plusieurs manières: En tant que passerelle pour traduire et permettre la communication entre différents produits. En tant qu'agrégateur pour stocker, analyser et envoyer les données (fichier .csv par exemple) En tant qu'interface utilisateur pour afficher des informations pertinentes sur les appareils mobiles. En tant que contrôleur d'événements qui envoie des e-mails en cas de problèmes. Applications: fonctions logiques Visualisation WEB SCADA pour PC et appareils tactiles. Passerelle cross-standard entre KNX et Modbus RTU/TCP. Serveur BACnet (500 points). Intégration avec des appareils tiers via RS-232 (IR, AV). Planification. Caméra en streaming Enregistreur de données avec tendances. Modèles Modbus prédéfinis. Programmation en bloc facile. Jusqu'à 50 utilisateurs avec un identifiant et un mot de passe différents. Contrôleur spécifique d'application BACnet certifié BACnet (B-ASC) Nouvelles icônes. Tension d'alimentation: 24 V CC. Consommation électrique: 2 W. Indicateur LED 1: LED verte (charge CPU). Indicateur LED 2: LED verte (fonctionnement) ou LED rouge (réinitialisation) Interface: 1x KNX, 1x10BaseT / 100BaseTX, 1x RS-485 (avec résistances de polarisation 47 k Ohm, sans terminaison), 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x bouton-poussoir de réinitialisation. Borne: bus KNX: borne de raccordement bus 2 x 0,8 mm Alimentation: pince, 0,5 mm²-1,5 mm². Série: Pince, 0,5 mm²-1,5 mm². Fonctionnement: -5 ° C à + 45 ° C. Environnement: Peut être utilisé à des altitudes allant jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer (MSL) Max. humidité: 93%, sans condensation. Dimensions: 90 x 52 x 58 mm (HxLxP). Largeur de l'appareil: 3 modules, env. 54 mm Remarque: les visualisations peuvent être générées automatiquement pour les smartphones, tablettes et écrans tactiles à l'aide du logiciel EConfigure KNX Lite Les visualisations peuvent être générées automatiquement pour les smartphones, tablettes et écrans tactiles à l'aide du logiciel EConfigure KNX Lite (LSS900100).