fin de vie
Schneider Electric - TeSys LT - relais a sonde PTC - LT3 a rearmement automatique - 24V - 1O+1F

Schneider Electric - TeSys LT - relais a sonde PTC - LT3 a rearmement automatique - 24V - 1O+1F

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 6

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us - 24...48 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110688207

Réf. Sonepar

00002068820

Réf. Fournisseur

LT3SA00ED

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de circuits de mesure

6

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us

24...48 V

type de tension d'actionnement

DC

avec pinces amovibles

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

réinitialisation externe possible

Non

mémorisation possible des défaillances

Non

hauteur

100 mm

largeur

22.5 mm

profondeur

100 mm

TeSys LT - relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 24V - 1O+1F

Les Atouts de l'article:

Unité de protection par thermistance TeSys LT3 à utiliser avec les sondes PTC, avec réarmement automatique et indicateur de défaut en façade, double alimentation 24 ou 48V CC À utiliser avec une combinaison de sondes PTC d'impédance inférieure à 1500 Ohm à 25 ° C, la zone d'impédance de déclenchement est de 2700-3100 Ohm, la zone d'impédance de réinitialisation automatique est de 1500-1650 Ohm Il fournit 2 contacts auxiliaires 1NO + 1NF pour la signalisation des défauts Montage sur rail DIN, connexions par bornes à cage Sondes à thermistance PTC DA1TT, DA1TS disponibles (à commander séparément) Certifié multi-normes (CEI, UL, CSA), conforme Green Premium (RoHs / Reach)