Schneider Electric - TeSys LT - relais a sonde PTC - LT3 a rearmement manuel - 24V - 1O+1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec pinces amovibles - Non
nombre de circuits de mesure - 6
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110699005
Réf. Sonepar
00002069900
Réf. Fournisseur
LT3SM00E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
avec pinces amovibles
Non
nombre de circuits de mesure
6
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
réinitialisation externe possible
Oui
mémorisation possible des défaillances
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us
24...48 V
type de tension d'actionnement
DC
hauteur
100 mm
largeur
22.5 mm
profondeur
100 mm
TeSys LT - relais à sonde PTC - LT3 à réarmement manuel - 24V - 1O+1F