Schneider Electric - TeSys LR - Tempo. thermique 48v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 0...0 A
mode de pose - montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - autre
fonction reset automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110153804
Réf. Sonepar
00002015380
Réf. Fournisseur
LT3TK048
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable
0...0 A
mode de pose
montage séparé
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
autre
fonction reset automatique
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
48 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
2
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
TeSys LR - Tempo. thermique 48v