Schneider Electric - TeSys T controleur moteur LTM R, Ethernet, 100 a 240 V CA, 0,4...8 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.4...8 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 93.5...264 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
module de détection de courant - Oui
module de détection de la tension - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119404877
Réf. Sonepar
00002940487
Réf. Fournisseur
LTMR08EFM
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie
0.4...8 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
93.5...264 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
0...0 V
module de détection de courant
Oui
module de détection de la tension
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
93.5...264 V
fréquence de fonctionnement nominale
50...60 Hz
type de technique de raccordement
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
100...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
0
nombre de sorties, avec contact
5
nombre de sorties électroniques
0
nombre d’entrées numériques
6
entrée pour raccordement à un thermistor
Oui
entrée pour détection de défauts de mise à la terre
Oui
entrée du capteur de température analogique
Oui
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
type d'interface
autre
indice de protection (IP)
IP20
TeSys T - contrôleur moteur LTM R, Ethernet, 100 à 240 V CA, 0,4...8 A - H61mmxL91mmxP122,5mm - courant de mesure : 0,4 8 A - surveillance de l'équipement et contrôle - protocole de comm. : Modbus TCP-EtherNet-IP - 6 entrées logiques