Schneider Electric - TeSys T controleur moteur LTM R, Profibus DP, 100 a 240 V CA, 1,3527 A

Schneider Electric - TeSys T controleur moteur LTM R, Profibus DP, 100 a 240 V CA, 1,3527 A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 1.35...27 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 93.5...264 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • module de détection de courant - Oui

  • module de détection de la tension - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119404839

Réf. Sonepar

00002940483

Réf. Fournisseur

LTMR27PFM

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie

1.35...27 A

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

93.5...264 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

0...0 V

module de détection de courant

Oui

module de détection de la tension

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

93.5...264 V

fréquence de fonctionnement nominale

50...60 Hz

type de technique de raccordement

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

100...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

100...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

nombre d’entrées analogiques

0

nombre de sorties analogiques

0

nombre de sorties, avec contact

5

nombre de sorties électroniques

0

nombre d’entrées numériques

6

entrée pour raccordement à un thermistor

Oui

entrée pour détection de défauts de mise à la terre

Oui

entrée du capteur de température analogique

Oui

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

type d'interface

PROFIBUS

indice de protection (IP)

IP20

TeSys T contrôleur moteur LTM R, Profibus DP, 100 à 240 V CA, 1,3527 A