Schneider Electric - TeSys U - bloc inverseur LU2M - 32A - 24Vcc - montage direct
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 38 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110363777
Réf. Sonepar
00002036377
Réf. Fournisseur
LU2MB0BL
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
38 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
18.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
14.9 kW
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
montage possible sur barres profilées
Oui
TeSys U - bloc inverseur LU2M - 32A - 24Vcc - montage direct
Les Atouts de l'article:
Module inverseur TeSys U pour montage vertical, pour la constitution de démarreurs inverseurs TeSys U Il fournit des contacts de puissance inversés, une commande de bobine avec des capacités de verrouillage à alimenter en 24V CC À utiliser avec une base motorisée avancée LUB120, LUB320 ou LUB380 équipée d'une unité de contrôle de type LUC*BL A associer à un connecteur de montage LU9MR1C et à un bornier de commande LU9M1 pour compléter le montage vertical Conforme Green Premium (RoHS / REACh)