Schneider Electric - TeSys U - bloc inverseur LU2M - 32A - 48Vcc-ca 50..60Hz - montage direct

Schneider Electric - TeSys U - bloc inverseur LU2M - 32A - 48Vcc-ca 50..60Hz - montage direct

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 48...72 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 32 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110363791

Réf. Sonepar

00002036379

Réf. Fournisseur

LU2MB0ES

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

48...48 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

48...72 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

32 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

48...48 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

15 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA

14.9 kW

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

montage possible sur barres profilées

Oui