Schneider Electric - TeSys U - bloc inverseur LU6 - 32A - 24Vcc - montage separe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 38 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110106183
Réf. Sonepar
00002010618
Réf. Fournisseur
LU6MB0BL
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
38 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
18.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
14.9 kW
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
montage possible sur barres profilées
Oui
TeSys U - bloc inverseur LU6 - 38A - 24Vcc - montage séparé - H115mmxL45mmxP113mm - application : contrôle moteur - tension assignée d'emploi : 690 V CA pour circuit de puissance - IP20 et IP40