Schneider Electric - TeSys U - limiteur-sectionneur LUA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
puissance apparente max. - 35000 VA
mode de pose - montage direct
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq - 130 kA
limiteur de courant de court-circuit - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
785901291817
Réf. Sonepar
00002036694
Réf. Fournisseur
LUALB1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
32 A
puissance apparente max.
35000 VA
mode de pose
montage direct
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
130 kA
limiteur de courant de court-circuit
Oui
TeSys U - limiteur-sectionneur LUA - 32A - accessoires associés : LUB, LU2B - seuil d'activation : 50 kA