• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LUB12 - BASe PUISSANCE 12A VIS

  • BASE PUISSANCE 12A VIS
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LUB12
    • Référence Sonepar : 00002036277
    • EAN : 3389110362770
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

TeSys U - base puissance - 12A - circuit de controle a bornes a vis-etriers

•Les atouts de l'article:

Base puissance standard TeSys U, 3 pôles (3NO), 12A / 690V, à compléter avec une unité de contrôle LUC pour former un démarreur TeSys U, pour applications moteurs triphasés jusqu'à 5,5kW à 400V.
Base composée de contacts de puissance, bobine de commande, poignée rotative, avec une conception modulaire pour des modules supplémentaires pour former un démarreur "tout en un" avec des fonctions de protection et de contrôle de base ou avancées.
Il est équipé d'un bornier de commande et de volets obturateurs recouvrant les cavités vides.
Il offre un haut pouvoir de coupure Icu 50kA à 400V, contrôle marche-arrêt garanti 3600 cycles/heure.
Très compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN et fixation par vis, avec une poignée rotative cadenassable.
Certifié lorsqu'il est utilisé avec une unité de contrôle LUC (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver