Schneider Electric - TeSys LUCA - unite de controle standard - classe 10 - 1,25..5A - 110..220Vcc-ca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.25...5 A
courant permanent nominal (Iu) - 5 A
type de tension d'actionnement - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110364026
Réf. Sonepar
00002036402
Réf. Fournisseur
LUCA05FU
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
fonction déclencheur de court-circuit
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
1.25...5 A
courant permanent nominal (Iu)
5 A
type de tension d'actionnement
AC/DC
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
65 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
65 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
110...220 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Oui
finition de la protection du moteur
déclencheur thermique/magnétique
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 1.25...5A - 110...220VCC | 110...240VCA - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL